Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25241 Könyök P x P 1 x 1 hüvelyk | AC6WQT 36N789

VIEGA MEGAPRESS 25241 Könyök P x P 1 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WQT Típus: 25241Kereszthivatkozás: 36N789
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
€37.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos könyök
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 "x 1"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25231 Könyök P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€24.74
VIEGA LLC 25236 Könyök P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€29.94
VIEGA LLC 25246 könyök P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€66.21
VIEGA LLC 25251 könyök P x P 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€82.59
VIEGA LLC 25256 Könyök P x P 2 x 2 hüvelyk | AC6WQW 36N792 252562 "x 2"2"€116.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25241 Könyök P x P 1 x 1 hüvelyk
€37.20 /Mértékegység