AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Palacktartók és -tartók, nehéz mérőszelvényekkel és rögzítőhorgokkal


Szűrő
Hengernyomás: 2216 psi, 4500 psi , Mélység: 4 1 / 2 " , Használható: PAK-UNI1 , Keretkikészítés: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Hossz: 34 " , Anyaga: polietilén , Max. Nyomás: 4500 psi , Kiadóhelyek száma: 2 , Kimenet típusa: változatos , Szélesség: 7 2 / 5 "
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
PAK-UNI1
BOD palacktartó€1,536.15
B
PAK-UNI1C
Hordozó€242.55

Palacktartók és -tartók, nehéz mérőszelvényekkel és rögzítőhorgokkal

Az Air Systems International palacktároló állványok és -tartók ideálisak több, akár 6 palackig tartó léghenger egyszerű emeléséhez és rögzítéséhez, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek. Nehéz nyomtávú láncokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a hengerek szoros biztonságát, és a gyors rögzítést biztosító pattintóhorgokkal rendelkeznek, amelyek minden hengersorban megtalálhatók. Ezek a rendszerek akár 6000 psi nyomású hengerekkel is szállíthatók, és becsúsztatható járműbe szerelhetők. Padlóra vagy falra szerelhetők, és függőleges és vízszintes állványtípusban is kaphatók.
Raptor Supplies az Air Systems Internationalt is kínálja Tesztcső állványok és tartók a kémcsövek biztonságos elhelyezéséhez, amikor nem lehet megérinteni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?