GUARDAIR Pisztoly markolatú légpuska, karos kioldó


Szűrő
Test stílus: Pisztoly markolat , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi
StílusModellTeljes hosszlevegő fogyasztástest anyagaszínekBemeneti méretMax. dBAKimeneti méretteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
74S
5"35 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT1021/8 "(F) NPT0.4 font€26.43
B
80WJ
5"20 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 font€34.98
C
LZR650
5"8 scfmÖntött alumíniumSzürke1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT0.6 font€23.23
D
U80WJ225
5.875 "21 scfmAlumíniumFémes és fekete1/4 és 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 font€63.16
E
75XXT
6.5 "54 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font€37.23
A
74RT
7"38 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 font€35.97
F
74SK
8.5 "35 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT1021/4 "(F) NPT0.4 font€35.47
G
74H
8.5 "10 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT983/16 "(F) NPT0.6 font€34.99
H
57S30XB
8.5 "36 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT1047/16 "(F) NPT1 font€37.72
I
79SG
9"9 SCFMAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT--9 font€79.68
J
76S006
11.75 "35 scfmAlumínium és sárgarézFémes1/4 "(F) NPT1045 / 8 "0.5 font€32.25
K
79SG012
12 "9 SCFMAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT---€92.86
L
74BH006Z
14 "35 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT1033/16 "(F) NPT0.1 font€38.48
M
75XT012AA
16 "54 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 font€46.30
N
80LJ012AAUS
16.5 "29 scfmAlumíniumAmerikai zászló minta1/4 "(F) NPT1091 "(F) NPT1.5 font€61.55
O
75LJ012AAUS
16.5 "34 scfmAlumíniumAmerikai zászló minta1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2.0 font€50.89
P
75XT012AAUS
16.5 "54 scfmAlumíniumAmerikai zászló minta1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2.8 font€51.93
Q
75LJ012NN
16.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font€72.82
R
83SG
16.25 "8 scfmAlumíniumkróm1/4 "(F) NPT871/8 "(F) NPT90 psi€145.62
S
74BH012Z
16.25 "16 scfmAlumíniumkróm1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT90 psi€40.37
T
79WG
20 "15 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT353/8 "(F) NPT-€123.67
U
79WGD
20.5 "15 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT--15 font€168.30
V
74BH018Z
22.25 "16 scfmAlumíniumkróm1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT90 psi€42.07
W
75XT024AA
28 "54 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 font€50.02
X
75LJ024NN
28.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font€90.39
M
75XT036AA
40 "54 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 font€53.76
Y
75LJ036NN
40.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 font€107.94
Z
80LJ036AA
43 "29 scfmAlumíniumSzürke1/4 "(F) NPT991/4 "(F) NPT1.5 font€50.48
A1
U75XT048AA3
52 "66 scfmAlumíniumSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 font€75.32
B1
75XT144AA
148.5 "54 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font€156.73
ajánlatkérés

Pisztoly markolatú légpuska, karos kioldó

A Guardair pisztolymarkolatú légfegyverek kioldó típusú karral vannak felszerelve a port és a szennyeződések eltávolítására a nehezen elérhető helyekről, például minden felszerelés alatt és mögött, valamint korlátozott helyeken. Ezek az OSHA-kompatibilis légpisztolyok kényelmes markolattal, ergonomikus kialakítással rendelkeznek a fáradtságmentes használat érdekében, és 8, 21, 29, 35 és 54 scfm levegőfogyasztású változatban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?