ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Íves ütések


Allpax Az ívlyukasztók ideálisak 3/16 és 2 hüvelyk közötti méretű csavarlyukak kilyukasztására. Precíziós méretű kerek lyukakat tudnak kiütni a bőrből, gumiból, műanyagból, fémlemezből és más puha fémekből készült tömítésekbe. Egyrészes kialakításúak, amelyekhez csak a ...f="/p/allpax/1200-series-dead-blow-hammer">kalapács/kalapács amiért lecsapott rájuk és ütőerőt hoz létre.Olvass tovább

Szűrő
Anyag: Kovácsolt acél , Darabszám: 1
StílusModellÁtmérőNo Of PiecesBevonat befejezéseMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
AX1821
1 1 / 2 "--2.6 "6.7 "€105.71
B
AX1817
1 1 / 4 "--1.8 "5.7 "€73.16
C
AX1815
1 1 / 8 "--1.9 "5.7 "€67.05
D
AX1824
1 1 / 8 "--2.5 "6.3 "€167.47
E
AX1814
1 1 / 16 "--1.6 "6.4 "€81.10
F
AX1823
1 3 / 4 "--2.6 "6.6 "€129.39
G
AX1819
1 3 / 8 "--2.5 "6.6 "€91.19
H
AX1816
1 3 / 16 "--1.9 "5.7 "€73.16
I
AX1822
1 5 / 8 "--2.5 "6.6 "€118.32
J
AX1818
1 5 / 16 "--1.8 "5.5 "€82.89
K
AX1820
1 7 / 17 "--2.1 "5.8 "€103.98
L
AX1813
1"--1.7 "6.6 "€56.12
M
AX1805
1 / 2 "--0.9 "4.9 "€37.61
N
AX1801
1 / 4 "--0.6 "4.8 "€34.29
O
AX1825
2"--3.3 "7.4 "€227.93
P
AX1809
3 / 4 "--1.8 "6.6 "€45.32
N
AX1803
3 / 8 "--0.6 "4.8 "€35.30
N
AX1800
3 / 16 "--0.6 "4.8 "€34.29
Q
AX1807
5 / 8 "--1.7 "6.6 "€43.76
N
AX1802
5 / 16 "--0.7 "4.85 "€35.30
R
AX1811
7 / 8 "--1.7 "6.5 "€52.94
S
AX1804
7 / 16 "--0.6 "4.8 "€36.66
T
AX1806
9 / 16 "--0.9 "4.8 "€50.17
U
AX1808
11 / 16 "--1.7 "6.6 "€45.32
V
AX1810
13 / 16 "--1.7 "6.6 "€52.94
W
AX1812
15 / 16 "--1.4 "4.9 "€56.12

Jellemzők

  • Az Allpax ívlyukasztói kovácsolt acélszerkezettel rendelkeznek, fekete oxid bevonattal, hogy megakadályozzák a hajlítást / törést durva használat során, így biztosítva a hosszú távú működést.
  • Íves kialakításuk biztonságosan továbbítja az ütközési erőt a lyukasztó fogantyúján lévő kalapácsról a vágófejre.
  • Finomra csiszolt vágóélük van, amely tisztán vágja ki a tömítésanyagot.
  • A lyukasztószerszám vágófeje belső kúpos résszel van ellátva a lyukasztások gyors és hatékony eltávolítása érdekében.
  • Az ívlyukasztók mérete rá van bélyegezve, hogy elkerüljük a rossz méretű lyukasztószerszám véletlen kiválasztását.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell működtetni az Alpax ívlyukasztókat?

  • Rögzítse az előkészített tömítést egy sima, kemény felületre.
  • Ceruzával vagy markerrel megfelelő távolsággal jelölje meg a csavarlyukak helyét a tömítésen.
  • Mérje meg a csavarlyuk méretét, és válasszon egy megfelelő méretű ívlyukasztót.
  • Helyezze az ívlyukasztó vágóélét a tömítésen lévő megjelölt csavarlyuk fölé, és üsse meg kalapáccsal a másik végét.
  • Távolítsa el a kilyukasztott anyagot az ívlyukasztóból, és ismételje meg a folyamatot, amíg az összes csavarlyuk ki nem lyukasztja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?