A Victor acetilén szabályozók olyan vezérlőberendezések, amelyek fenntartják a rendszer szükséges nyomását (2-40 PSIG) azáltal, hogy leállítják a gáz vagy folyadék áramlását, amikor az eléri a beállított nyomást. Ezek a Victor acetilén szabályozók olyan alkalmazásokra alkalmasak, ahol enyhén megemelkedik a szállítási nyomás a henger nyomásának csökkenése miatt, ami nem befolyásolja a munkavégzést vagy a vizsgálati eredményeket. Ezeknek a Victor acetilén szabályozóknak a maximális bemeneti nyomása 350 PSIG, és kovácsolt sárgaréz testük van, amely robusztusságot és rugalmasságot kínál. Beállítócsavart kínálnak kovácsolt T-fogantyúval a kényelem érdekében, és tartós Delrin betétperselyt rozsdamentes golyós kulccsal a kényelmes beállítás érdekében. Az állítórugóval rendelkező Victor acetilén szabályozók minőségét előzetesen tesztelték, és pontosan megmunkált fúvókával rendelkeznek a kiváló áramlásszabályozás érdekében.
Felhasználás:
A Victor acetilén szabályozókat számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használják, például otthoni fűtési kemencékben a földgáz szabályozására és gázgrillekben a propán szabályozására. Ezeket a Victor acetilén szabályozókat tovább használják pneumatikus automatizálási rendszerekben a sűrített levegő szabályozására, orvosi és fogászati berendezésekben az érzéstelenítő gázok és oxigén szabályozására, üzemanyagcellákban a hidrogén szabályozására és motorokban az üzemanyag szabályozására. A Victor acetilén szabályozók olyan modellekkel is rendelkeznek, amelyek ideálisak szén-dioxiddal, héliummal, nitrogénnel, acetilénnel, argonnal, hidrogénnel, metánnal, propánnal, földgázzal és más különböző gázokkal való használatra.
Jellemzők:
- A Victor acetilén szabályozók sárgaréz állítócsavarral, kovácsolt T-fogantyúval és Delrin betétperselyel rendelkeznek a tartósság és a kényelmes beállítás érdekében.
- Ezek az acetilén szabályozók kovácsolt sárgaréz rugós házsapkával rendelkeznek, amely kiváló tartósságot és szilárdságot kínál.
- Száras típusú ülésmechanizmussal és rozsdamentes acél membránnal rendelkeznek, amely precíz, tartós szolgáltatást nyújt.
- Ezek a Victor acetilén szabályozók rozsdamentes golyós kulccsal rendelkeznek a kényelmes alkalmazkodás érdekében, és (előzetesen tesztelt) beállító rugóval rendelkeznek a minőség garanciája érdekében.
- Ezek a Victor acetilén szabályozók pontosan finomított fúvókával rendelkeznek, ideális áramlásszabályozást kínálva.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Victor acetilén szabályozók megfelelnek az UL252-nek az ETL szabvány szerint, biztosítva a felhasználó biztonságát és a kiváló teljesítményt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi történik az acetilénnel 15 PSI felett?
A. Az acetilén alacsony nyomáson nem reped fel normál hőmérsékleten. Azonban 15 psi feletti nyomásra nem biztonságos és spontán gyúlékony lesz. 29.4 psi nyomáson túl önrobbanóvá válik, és egy kis ütés még levegő- vagy oxigénhiány esetén is felrobbanhat.
K. Mi a különbség az acetilén- és az oxigénszabályozók között?
V. Az acetilén szabályozók képesek szabályozni az acetilén nyomását bármely szabványos, legfeljebb 500 psi nyomású hengerből. Az acetilén szabályozók felépítése jellemzően hasonló az oxigénszabályozókhoz, de nem képesek ellenállni az ilyen nagy nyomásoknak.
K. Mik azok a nagynyomású gázszabályozók?
V. A nagynyomású gázszabályozókat úgy gyártják, hogy biztonságosan és pontosan csökkentsék a nagynyomású betáplálást a rendszer nyomási körülményeihez.
K. Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú szabályozó között?
V. Ahogy a neve is sugallja, az egyfokozatú gáznyomás-szabályozók egy lépésben csökkentik a palack nyomását a kimeneti nyomásra. Míg a kétfokozatú gáznyomás-szabályozók két lépésben csökkentik a palacknyomást. A kétfokozatú szabályozó azonban állandó nyomást biztosít, rendszeres utánállítás nélkül.
K. Mi az acetilén legmagasabb biztonságos üzemi nyomása?
V. A 15 PSIG az acetilén maximális üzemi nyomása. Az acetilént semmilyen körülmények között nem szabad fejleszteni, vezetékezni vagy 15 PSIG-nél nagyobb nyomáson üzemeltetni.