Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 0781-0532 Szabályzóhenger levegő Cga-346 | AF7CAX 20UK03

VICTOR 0781-0532 Szabályozó henger levegő Cga-346

Raktáron
Tétel: AF7CAX Modell: 0781-0532Kereszthivatkozás: 20UK03
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
€518.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Térfogat-együttható0.27
Kézbesítés5500 XNUMX scfh
Szállítási nyomástartomány5-125 psi
Membrán anyagaRozsdamentes acél
GázszolgáltatásLevegő
Méret mérete2-1 / 2 "
Méri a szállítási nyomást200 PSI
Bemeneti csatlakozásCGA-346
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás5 / 8-18 LH Nő
Teljes hossz7.25 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.63
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8481100090

Termék részletek:

    • Szabályozóellátás típusa (henger)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemeneti nyomástest anyagaTérfogat-együtthatóKimeneti csatlakozásTeljes hosszSzakmaiSzállítási nyomástartományMembrán anyagaÁr
VICTOR 0781-0043 Szabályozó palack oxigén Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiKovácsolt sárgaréz0.19 / 16-18 RH Férfi6.25 "egyetlen5-125 psiNeoprén€438.66
VICTOR 0781-0098 Szabályozó henger Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiKovácsolt sárgaréz0.19 / 16-18 LH Férfi6.25 "egyetlen4-80 psiNeoprén€419.99
VICTOR 0781-0543 Szabályozóhenger Argon Hélium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiKovácsolt sárgaréz0.275 / 8-18 RH Nő7.25 "egyetlen10-200 psiRozsdamentes acél€587.89
VICTOR 0781-0583 Szabályozó henger Acetilén Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiKovácsolt sárgaréz0.279 / 16-18 LH Férfi7.25 "egyetlen2-15 psiRozsdamentes acél€524.15
VICTOR 0781-0589 Szabályozó henger Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiKovácsolt sárgaréz0.279 / 16-18 LH Férfi7.25 "egyetlen2-40 psiRozsdamentes acél€516.80
VICTOR 0781-0595 Szabályozó henger Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiKovácsolt sárgaréz0.279 / 16-18 LH Férfi7.25 "egyetlen5-125 psiRozsdamentes acél€607.01
VICTOR 0781-1408 Szabályozó Henger Argon Hélium Nitrogén Cga-580 | AF7CBC 20UK08 0781-14083000 psiMegmunkált sárgaréz0.1141/4 "Swagelok6.5 "egyetlen50-750 psiRézdugattyú€1,843.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 0781-0532 Szabályozó henger levegő Cga-346
€518.30 /Mértékegység