EATON GD sorozatú öntött tokos kapcsolók, G keret


Az Eaton GD sorozatú öntött házas kapcsolók olyan biztonsági berendezések, amelyek kézi működtetést tesznek lehetővé az áramellátás be- és kikapcsolásához, lehetővé téve az optimális áramelosztást különböző ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
GD3060KC
€1,374.27
ajánlatkérés
A
GD3060K
€1,374.27
ajánlatkérés
A
GD3060KD
€1,374.27
ajánlatkérés
B
GD3100KBP8
€2,049.62
ajánlatkérés
B
GD3100K
€2,049.62
ajánlatkérés
B
GD3100KS1
€4,506.36
ajánlatkérés
B
GD3100KD
€2,049.62
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Egy bimetál szalag és egy elektromágneses kioldó mechanizmus kombinációját használják a túlterhelés, rövidzárlat és földzárlat elleni védelem érdekében.
  • Amikor a megszakítón átfolyó áram meghaladja a névleges áramerősséget, a bimetál szalag felmelegszik és meghajlik, aminek következtében a kioldó mechanizmus aktiválja és leválasztja az áramkört.
  • A mágneses védelmi mechanizmus egy elektromágneses kioldóeszközből áll, amely érzékeli a rövidzárlat által okozott nagy áramerősséget.
  • A kioldó eszköz egy tekercssel van felszerelve, amely mágneses mezőt hoz létre, ha az áram meghaladja az előre meghatározott szintet.
  • Ez a mágneses tér hatására a dugattyú elmozdítja és kioldja a megszakítót, ezáltal leválasztja az áramkört.

Jellemzők

  • Fix termikus és rögzített mágneses kioldóegységeket kínálnak az elektromos rendszerek túláramának és rövidzárlatának biztosítására.
  • Hárompólusú kialakításuk 65 kA megszakítási névleges feszültséget biztosít 240 VAC, illetve 14 kA 480 VAC esetén.
  • Kompakt kialakításuk minimálisra csökkenti a panelek méretét, és tartós öntött tokba vannak zárva, hogy megakadályozzák a vibrációt és a mechanikai feszültségeket.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a rögzített és az állítható kioldóegységek között?

  • A fix kioldó egységek előre beállított névleges kioldási árammal rendelkeznek, és nem állíthatók, ezért a kapcsoló automatikusan kiold, ha az áramkörben az áram meghaladja az előre beállított értéket. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, ahol az áramköri feltételek stabilak, és ahol a terhelés nem változik jelentősen az idő múlásával.
  • Az állítható kioldó egységek viszont lehetővé teszik a kioldási áram névleges értékének az adott áramerősségnek megfelelő beállítását, ami nagyobb rugalmasságot biztosít. Olyan alkalmazásokban használatosak, ahol a terhelés időbeli változásnak van kitéve, és szükség esetén pontosabb szabályozást biztosítanak a kioldóáram felett.

Mennyi ezeknek a kapcsolóknak a maximális névleges áramerőssége?

Az Eaton kapcsolók maximális névleges áramerőssége 100

Ezek az Eaton GD sorozatú öntött házkapcsolók manuálisan visszaállíthatók kioldás után?

A felhasználók manuálisan visszaállíthatják ezeket a kapcsolókat, miután kioldottak, így az áramkör újra feszültség alá kerülhet a hiba elhárítása után.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?