A Victor Thermal Dynamics 0781-0583 palackszabályzó pontosan szabályozza és szabályozza a gáz áramlását. Ez a hengeres szabályozó és a különféle Victor Edge sorozatú acetilén szabályozók alkalmasak ipari és nehézgyártási, fémmegmunkálási, általános gyártási, szerkezeti acélfeldolgozási, polgári építőipari és karbantartási és javítási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Kovácsolt sárgaréz szerkezete könnyű használatot és szennyeződésmentes működést biztosít nagy tisztaságú gázokkal. Megvédi a gáz tisztaságát, hogy tiszta lángot adjon a hegesztési / vágási feladatok során.
- Rozsdamentes acél membránja megakadályozza a szennyeződések felszívódását és kibocsátását a gázáramban.
- Ez a szabályozó és a Victor Edge sorozatú acetilén szabályozó kétfokozatú szabályozással rendelkezik, hogy a beszívott gáz nyomását biztonságos értékekre csökkentse vágási / hegesztési feladatokhoz. Biztosítja a működés biztonságát nagynyomású szívóellátó alkalmazásoknál.
- Kettős stílusú mérőműszerei pontos gáznyomást mutatnak. Átlátszó üvegablakkal és jól leolvasható számlappal rendelkeznek, nagy jelölésekkel, hogy elkerüljék a mérési hibák esélyét.
Kompatibilis tartozékok:
- Vágó fáklyák: Ezek a fáklyák pontosan és pontosan irányítják és irányítják a gázlángot a kívánt irányba. A gázszabályozó ezekhez csatlakozik gáztömlőkön keresztül.
- Gázhegesztési tippek: Ezek a tippek átalakítják a hegesztőrendszert az alkalmazási követelményeknek megfelelően. Az alkalmazási követelményektől függően változtatják a gázláng áramlását.
- Gázhegesztő szerelvények: Ezek a szerelvények összekötik a tömlőket a vágópisztolyokhoz vagy fogantyúkhoz. Ideálisak erősen éghető gázokhoz, és biztosítják a szivárgásmentes működést a hegesztési/vágási művelet során.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az ideális gáznyomás a vágópisztolyhoz?
V. A gáznyomásnak 20-30 psi-nek kell lennie oxigénnél és 3-5 psi-nek acetilénnél.
K. Ezek a szabályozók képesek elnyelni a külső ütéseket?
V. Igen, a Victor Edge sorozatú acetilén szabályozók SLAM technológiával rendelkeznek a külső ütések elnyelésére.
K. Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú szabályozók között?
V. Az egyfokozatú szabályozókat csaknem állandó gázforrásnyomású alkalmazásokban használják. A kétfokozatú szabályozók két külön lépésben csökkentik a gáznyomást.
K. Mi a megfelelő üzemi nyomás az acetilénhez?
A. A biztonság érdekében az acetilén nyomásának a 9 psi határérték alatt kell maradnia.