VIBCO SCR-100 elektromos vibrátor 1.30a 115vac 1-fázisú AE9NXE 6L734

VIBCO SCR-100 elektromos vibrátor 1.30a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AE9NXE Modell: SCR-100Kereszthivatkozás: 6L734

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,410.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők1.30
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása1000 font
dBA68 @ 3 láb
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt
KényszerÁllítható
Erő besorolása100 font
Max. Hőmérséklet200 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság4.25 "
Teljes hossz6.75 "
Teljes szélesség6"
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség950 - 4000 fordulat / perc
Vibrátor típusaÁllítható
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6025
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkdBATeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO SCR-200 elektromos vibrátor 2.60a 115vac 1-fázisú AE9NXF 6L735 SCR-2002.6070 @ 3 láb4.125 "8.187 "4.875 "€1,998.10
VIBCO SCR-500 elektromos vibrátor 3.50a 115vac 1-fázisú AE9NXG 6L736 SCR-5003.5070 @ 3 láb6.5 "13.187 "5.75 "€3,238.13
VIBCO SCR-1000 elektromos vibrátor 6.50a 115vac 1-fázisú AE9NXH 6L737 SCR-10006.5072 @ 3 láb7.5 "14.25 "6.5 "€3,432.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SCR-100 elektromos vibrátor 1.30a 115vac 1 fázis
€1,410.61 /Mértékegység