PROTO J6134F tárcsa nyomatékkulcs 350 láb-lb. 3/4 hüvelykes meghajtó | AE2JFL 4XRJ2

PROTO J6134F tárcsa nyomatékkulcs 350 láb-lb. 3/4 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AE2JFL Típus: J6134FKereszthivatkozás: 4XRJ2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,075.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete3 / 4 "
Elektromos fény / hangElektromos fény és hangjelző
FogantyúAcél
Fogantyú típusaPárna markolat
fej típusaRögzített
Ház anyagaAcél
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz27.875 "
Elsődleges léptéknövelés10.0 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány0-350 Ft. Lbs.
Típus visszaállításaMemória tű
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei25.0 Nm
Másodlagos skála tartomány0 - 475 Nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszabbító fogantyúk (nem)
    • Memória tű (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6133F tárcsa nyomatékkulcs 600 láb-lb. 3/4 hüvelykes Dr | AA8YDZ 1ARR5 J6133FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -aGumiEgyszerű46.5 "0 és 600 ft.-lb.€1,248.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6134F tárcsa nyomatékkulcs 350 láb-lb. 3/4 hüvelykes meghajtó
€1,075.54 /Mértékegység