VIBCO SCR-200 elektromos vibrátor 2.60a 115vac 1-fázisú AE9NXF 6L735

VIBCO SCR-200 elektromos vibrátor 2.60a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AE9NXF Modell: SCR-200Kereszthivatkozás: 6L735

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,998.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők2.60
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása2000 font
dBA70 @ 3 láb
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt
KényszerÁllítható
Erő besorolása200 font
Max. Hőmérséklet200 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság4.125 "
Teljes hossz8.187 "
Teljes szélesség4.875 "
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség950 - 4000 fordulat / perc
Vibrátor típusaÁllítható
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkdBATeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO SCR-100 elektromos vibrátor 1.30a 115vac 1-fázisú AE9NXE 6L734 SCR-1001.3068 @ 3 láb4.25 "6.75 "6"€1,410.61
VIBCO SCR-500 elektromos vibrátor 3.50a 115vac 1-fázisú AE9NXG 6L736 SCR-5003.5070 @ 3 láb6.5 "13.187 "5.75 "€3,238.13
VIBCO SCR-1000 elektromos vibrátor 6.50a 115vac 1-fázisú AE9NXH 6L737 SCR-10006.5072 @ 3 láb7.5 "14.25 "6.5 "€3,432.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SCR-200 elektromos vibrátor 2.60a 115vac 1 fázis
€1,998.10 /Mértékegység