VIBCO SCR sorozat, elektromos vibrátor


Szűrő
Csapágy típusa: túlméretezett , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt , Kényszerítés: Állítható , Max. Hőmérséklet: 200 fok F , Tartó lemez: Külön kell eladni , Beépítési helyzet: Egyetemes , fázis: 1 , Áramforrás: elektromos , Sebesség: 950 - 4000 fordulat / perc , Vibrátor típusa: Állítható , Feszültség: 115 VAC
StílusModellerősítőkdBATeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SCR-100
1.3068 @ 3 láb4.25 "6.75 "6"€1,410.60
A
SCR-200
2.6070 @ 3 láb4.125 "8.187 "4.875 "€1,998.10
B
SCR-500
3.5070 @ 3 láb6.5 "13.187 "5.75 "€3,238.12
A
SCR-1000
6.5072 @ 3 láb7.5 "14.25 "6.5 "€3,432.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?