VIBCO SCR-500 elektromos vibrátor 3.50a 115vac 1-fázisú AE9NXG 6L736

VIBCO SCR-500 elektromos vibrátor 3.50a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AE9NXG Modell: SCR-500Kereszthivatkozás: 6L736

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,238.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők3.50
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása5000 font
dBA70 @ 3 láb
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt
KényszerÁllítható
Erő besorolása500 font
Max. Hőmérséklet200 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz13.187 "
Teljes szélesség5.75 "
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség950 - 4000 fordulat / perc
Vibrátor típusaÁllítható
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.519
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkdBATeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO SCR-100 elektromos vibrátor 1.30a 115vac 1-fázisú AE9NXE 6L734 SCR-1001.3068 @ 3 láb4.25 "6.75 "6"€1,410.61
VIBCO SCR-200 elektromos vibrátor 2.60a 115vac 1-fázisú AE9NXF 6L735 SCR-2002.6070 @ 3 láb4.125 "8.187 "4.875 "€1,998.10
VIBCO SCR-1000 elektromos vibrátor 6.50a 115vac 1-fázisú AE9NXH 6L737 SCR-10006.5072 @ 3 láb7.5 "14.25 "6.5 "€3,432.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SCR-500 elektromos vibrátor 3.50a 115vac 1 fázis
€3,238.13 /Mértékegység