VESTIL WSF-18-F acél munkaállomás, padlóventilátor, 18 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMX

VESTIL WSF-18-F acél munkaállomás, padlóventilátor, 18 hüvelykes penge átmérő, ezüst

Raktáron
Cikkszám: AG8CMX Modell: WSF-18-F

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Kés színEzüst, Alumínium
Dia Dia.18 "
Penge mérete18 "
CFM @ 0.500-In. SP4200 CFM
CFM magas4600 CFM
CFM alacsony3200 CFM
CFM közepes4200 CFM
színekEzüst
Vezetékhossz120 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Magasság53 "
Ház színeFekete
Beltéri / kültériszobai
IonizálásNem
Hossz10.5 "
AnyagAcél, alumínium
Max. Amper1.5A
MértékegységekMINDEN EGYES
KödNem
Felszerelési stílusEmelet
Sebességek száma3
Teljes mélység10 1 / 2 "
Teljes magasság53 "
Teljes szélesség20 1 / 2 "
Fázis1
Ajánlott szoba mérete350 sq ft.
TávirányítóNem
Kapcsolótípusgörgős
TermosztátNem
billentseFej
Dőlésszög360 fok
IdőzítőNem
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességDia Dia.CFM magasKapcsolótípusAnyagMax. AmperFelszerelési stílusTeljes mélységÁr
VESTIL WSF-12 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 12 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMV WSF-1214 1 / 2 "12 "1650 CFMHúzza meg a láncotAcél1.1AFal9 1 / 2 "€351.49
VESTIL WSF-18 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 18 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMW WSF-1820 1 / 2 "18 "4600 CFMHúzza meg a láncotAcél2.2AFal10 1 / 2 "€431.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WSF-18-F acél munkaállomás, padlóventilátor, 18 hüvelykes penge átmérő, ezüst
€431.14 /Mértékegység