LEESON 132439.00 Mosófék motor, 3 LE, festett felület, 3 fázis, 1770 ford./perc | CH6HTT 48ZG36

LEESON 132439.00 Mosófék motor, 3 LE, festett felület, 3 fázis, 1770 ford./perc

Raktáron
Tétel: CH6HTT Típus: 132439.00Kereszthivatkozás: 48ZG36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,897.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.8.4 "
Csavar kör Dia.7 1 / 4 "
Működési ciklusFolyamatos
befejezFestett
Keret182TC
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők8.4-7.8 / 3.9A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
HP3
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely11 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1770
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság89.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz14.5 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
A tengely hossza2 3 / 4 "
Feszültség208-230/460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.875
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHázKeretCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Mosómotor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,381.18
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Mosómotor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€1,097.00
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Mosómotor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€1,252.97
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Mosómotor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,480.24
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Mosómotor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,183.04
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Mosómotor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€1,078.16
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€1,183.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132439.00 Mosófék motor, 3 LE, festett felület, 3 fázis, 1770 ford./perc
€2,897.50 /Mértékegység