VESTIL WSF-18 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 18 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMW

VESTIL WSF-18 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 18 hüvelykes penge átmérő, ezüst

Raktáron
Cikkszám: AG8CMW Modell: WSF-18

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Dia Dia.18 "
CFM magas4600 CFM
CFM alacsony3200 CFM
CFM közepes4200 CFM
színekEzüst
Vezetékhossz120 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Magasság21.5 "
Hossz10.5 "
AnyagAcél
Max. Amper2.2A
MértékegységekMINDEN EGYES
Felszerelési stílusFal
Teljes mélység10 1 / 2 "
Teljes magasság21 1 / 2 "
Teljes szélesség20 1 / 2 "
Fázis1
KapcsolótípusHúzza meg a láncot
billentseFej
Dőlésszög360 fok
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességDia Dia.CFM magasKapcsolótípusAnyagMax. AmperFelszerelési stílusTeljes mélységÁr
VESTIL WSF-12 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 12 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMV WSF-1214 1 / 2 "12 "1650 CFMHúzza meg a láncotAcél1.1AFal9 1 / 2 "€351.49
VESTIL WSF-18-F acél munkaállomás, padlóventilátor, 18 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMX WSF-18-F20 1 / 2 "18 "4600 CFMgörgősAcél, alumínium1.5AEmelet10 1 / 2 "€431.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WSF-18 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 18 hüvelykes penge átmérő, ezüst
€431.14 /Mértékegység