VESTIL WSF sorozatú munkaállomás ventilátorok


Szűrő
Akkumulátor: Nem , Penge színe: Ezüst, Alumínium , Penge anyaga: Alumínium , CFM @ 0.500-In. SP: 4200 CFM , Szín: Ezüst , vezeték hossza: 120 " , Vezeték típusa: SJT 3. típus , Ház színe: Fekete , Magába foglalja: Ventilátor , Beltér kültér: szobai , Ionizáció: Nem , Párásítás: Nem , Sebességszám: 3 , fázis: 1 , Ajánlott szobaméret: 350 sq ft. , Távirányító: Nem , dönthető: Fej , Időzítő: Nem , Feszültség: 115V
StílusModellTeljes szélességDia Dia.CFM magasKapcsolótípusAnyagMax. AmperFelszerelési stílusTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
WSF-12
14 1 / 2 "12 "1650 CFMHúzza meg a láncotAcél1.1AFal9 1 / 2 "€351.49
B
WSF-18
20 1 / 2 "18 "4600 CFMHúzza meg a láncotAcél2.2AFal10 1 / 2 "€431.14
C
WSF-18-F
20 1 / 2 "18 "4600 CFMgörgősAcél, alumínium1.5AEmelet10 1 / 2 "€431.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?