VESTIL WSF-12 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 12 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMV

VESTIL WSF-12 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 12 hüvelykes penge átmérő, ezüst

Raktáron
Tétel: AG8CMV Modell: WSF-12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€351.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Dia Dia.12 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas1650 CFM
CFM alacsony1120 CFM
CFM közepes1420 CFM
színekEzüst
Vezetékhossz120 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Magasság15.25 "
TartalmazzaVentilátor
Beltéri / kültériszobai
Hossz9.5 "
AnyagAcél
Max. Amper1.1A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motorház anyagaAcél
Felszerelési stílusFal
Sebességek száma3
Teljes mélység9 1 / 2 "
Teljes magasság15 1 / 4 "
Teljes szélesség14 1 / 2 "
Fázis1
KapcsolótípusHúzza meg a láncot
billentseFej
Dőlésszög360 fok
FelhasználásFedett
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)38.74
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességDia Dia.CFM magasKapcsolótípusAnyagMax. AmperFelszerelési stílusTeljes mélységÁr
VESTIL WSF-18 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 18 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMW WSF-1820 1 / 2 "18 "4600 CFMHúzza meg a láncotAcél2.2AFal10 1 / 2 "€431.14
VESTIL WSF-18-F acél munkaállomás, padlóventilátor, 18 hüvelykes lapát átmérő, ezüst | AG8CMX WSF-18-F20 1 / 2 "18 "4600 CFMgörgősAcél, alumínium1.5AEmelet10 1 / 2 "€431.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WSF-12 acél munkaállomás, falra szerelhető ventilátor, 12 hüvelykes penge átmérő, ezüst
€351.49 /Mértékegység