81L sorozatú pneumatikus tápkapcsok
Ezeket a Destaco 81L sorozatú pneumatikus erősítő bilincseket megfogásra, rögzítésre, rendszerellenőrzésre, rögzítésre és tesztelésre, hegesztésre, CNC megmunkálásra és helymeghatározásra tervezték a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Alumínium házzal és vízszintes szorító acél karral rendelkeznek a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében. Ezeket a pneumatikus szorítóeszközöket a termékek biztonságos helyén tartására használják a hibamentes működés érdekében, és olyan zord hegesztési környezetekhez készültek, amelyek kiváló szorítóerőt igényelnek a nagyobb tartósság, megbízhatóság és pontosság érdekében. A Destaco pneumatikus bilincsek edzett szegecsekkel és perselyekkel vannak beépítve a forgáspontokon a kormányrúd rögzítéséhez, elforgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzethez. Tartalmaznak egy pneumatikus hengert egy bemeneti csatlakozóval a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz. Ezek az egységek szabadalmaztatott Toggle Lock mechanizmussal vannak felszerelve, amely a bilincs fix pozícióban történő rögzítésére szolgál, ha hirtelen nyomásesést vagy tömlőszakadást észlel. A Destaco 81L sorozatú bilincsek 73.8 lb maximális terhelést képesek kezelni akár 72 psi nyomáson, -14 és 145 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. Ezek a pneumatikus erősítő bilincsek kompatibilisek a Destaco tömítőkészletekkel (81L16-1-00) a bilincsek akadálytalan működése érdekében, valamint olyan érzékelőket (8EA-109-1), amelyek a T-hornyú hornyokkal ellátott hengerekre vannak felszerelve. Ezeket az érzékelőket egy mágneses gyűrű aktiválja, amely a bilincsek hengerére van felszerelve.
Felhasználás
Ezek a Destaco 81L sorozatú pneumatikus erőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazkodnak, mint a megfogás, rögzítés, rendszerellenőrzés, rögzítés és tesztelés, hegesztés, CNC megmunkálás és helymeghatározás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Rendelkezésre állnak a Destaco pneumatikus lengőbilincsek különböző hengerfuratméretekben?
Igen, a 81L-es sorozatú Destaco pneumatikus bilincsek 12-25 mm-es hengerfurat-méretben kaphatók.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
Mekkora a bilincs tartóképessége?
A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
A Destaco is szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco induktív érzékelőket is kínál, amelyeket kifejezetten az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet nyújtsanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
Mik azok az erősáramú bilincsek?
Az erősáramú bilincs egy nagy teherbírású, zárható, pneumatikus bilincs, amelyet az autóipar számára terveztek, hogy automatizálással növeljék a termelési teljesítményt.
Melyek az erős bilincsek előnyei?
Az erős bilincsek lehetővé teszik a szorítóerő szabályozását, a termelékenység és a termelés növelését, következetes és hatékony szolgáltatásokat nyújtanak az ismétlődő gyártási műveletekhez, és támogatják az automatikusan beállító munkadarabokat.