KERN AND SOHN FKB sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Ház magassága: 120 mm , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 340 x 240 mm , Egységek: dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 240 mm , Mérési felület szélessége: 340 mm
StílusModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kijelző típusaHáz méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérési kapacitásMérlegplatform méreteiHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
FKB 36K0.2
--350 x 390 x 120 mm2g--390 mm-€900.47
B
FKB 15K0.5
1gLCD350 x 390 x 120 mm10g15000g340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 1.5 g€630.33
A
FKB 30K1
2gLCD350 x 390 x 120 mm20g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 2 g€556.65
B
FKB 65K1
2gLCD350 x 360 x 120 mm20g65kg340 x 240 x 30 mm360 mm+/-0.005 kg€589.40
A
FKB 6K0.02
20mgLCD350 x 390 x 120 mm200mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.1 g€851.35
A
FKB 16K0.05
50mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.25 g€900.47
A
FKB 8K0.05
50mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.15 g€802.23
A
FKB 16K0.1
100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3 g€810.42
A
FKB 36K0.1
100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.0005 kg€900.47
B
FKB 8K0.1
100mgLCD háttérvilágítással350 x 390 x 120 mm1g8000g340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3 g€589.40
A
FKB 65K0.2
200mgLCD350 x 390 x 120 mm2g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.001 kg€859.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?