VESTIL VWS-770-FF targonca fix kézi csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél

Tétel: AG8CCR Típus: VWS-770-FF
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,343.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Kapacitás770 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza30 "
Villa szélessége3.13 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2.9 "
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Az első kerék átmérője2.9 "
Magasság78.19 "
Vízszintes terhelési központ16 "
TartalmazzaMűvelet kézi csörlő
Láb szélessége4"
Hossz46.19 "
Emelés fogantyúfordulatonként3 / 4 "
Emelési magasság max.59 "
Terhelhetőség770 lbs.
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság55.4 "
Min. Emelési magasság3.6 "
Min. Villák közötti szélesség20.68 "
Min. Szélesség a lábak között21.18 "
Görgők száma4
MűveletKézi csörlő
Teljes mélység46.1875 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője5.9 "
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Szélesség21.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)198.6
Hajó hossza (cm)117.32
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLáb szélességeHosszMax. Utazási távolságMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttTeljes mélységÁr
VESTIL VWS-770-AA targonca állítható kézi csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél | AG8CCP VWS-770-AA42.25 "2.38 "47 "57.4375 "1.56 "6.25 "42.25 "47 "€1,998.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VWS-770-FF targonca fix kézi csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél
€2,343.98 /Mértékegység