A B Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Szín: Fekete sárga , Villa hossza: 30 " , Villa szélessége: 3.13 " , Első görgő anyaga: Poly a Poly-n , Vízszintes terhelési központ: 16 " , Magába foglalja: Művelet kézi csörlő , Láb típusa: Lovaglóülés , Emelés fogantyúnkénti fordulatszáma: 3 / 4 " , Max. emelési magasság: 59 " , Anyaga: Acél , Max. Villa külső átm.: 26 3 / 4 " , Max. Láb belső átm.: 47 1 / 4 " , Max. Villák közötti szélesség: 26.75 " , Max. Lábak közötti szélesség: 54 " , Min. Villa külső átm.: 6 1 / 4 " , Min. Láb belső átmérője: 35 1 / 2 " , Görgők száma: 4 , Működés: Kézi csörlő , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n