Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Elosztó 90 fém Npt 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk | AC2HNV 2KHA4

PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 elosztó 90 fém Npt 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2HNV Modell: M10-125-5-90Kereszthivatkozás: 2KHA4
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
€51.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó, 90 fok
test anyagaFekete eloxált alumínium
Kapcsolat típusaNPT
Bemeneti méret1 / 4 "
Max. Nyomás1000 psi
Szerelő furat mérete0.17 "
Bemenetek száma2
Kimenetek száma5
Kimeneti méret1 / 8 "
Teljes magasság1"
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616995060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBemeneti méretSzerelő furat méreteBemenetek számaKimenetek számaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Elosztó 90 fém Npt 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€39.86
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Elosztó 90 fém Npt 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€44.64
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Elosztó 90 fém Npt 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk | AC2HNU 2KHA3 M10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€47.69
PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Elosztó 90 Fém Npt 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk | AC2HNW 2KHA5 M10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€54.18
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Elosztó 90 fém Npt 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€61.49
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Elosztó 90 fém Npt 3/8 hüvelyk | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€41.61
PNEUMADYNE INC M20-250-3-90 Elosztó 90 Fém Npt 3/8 hüvelyk | AC2HPH 2KHC7 M20-250-3-901.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"€45.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 elosztó 90 fém Npt 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk
€51.16 /Mértékegység