VESTIL VWS-770-AA targonca állítható kézi csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél

Tétel: AG8CCP Típus: VWS-770-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,418.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Kapacitás770 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza30 "
Villa szélessége3.13 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Az első kerék átmérője4"
Magasság78.19 "
Vízszintes terhelési központ16 "
TartalmazzaMűvelet kézi csörlő
Láb típusLovaglóülés
Láb szélessége2.38 "
Hossz47 "
Emelés fogantyúfordulatonként3 / 4 "
Emelési magasság max.59 "
Terhelhetőség770 lbs.
Csökkentett magasság1 9 / 16 "
AnyagAcél
Max. Fork kívül Dia.26 3 / 4 "
Max. Belül Dia.47-1 / 4 "
Max. Leg Inside Dia.47 1 / 4 "
Max. Dia-n kívül26-3 / 4 "
Max. Utazási távolság57.4375 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között54 "
Min. Fork kívül Dia.6 1 / 4 "
Min. Belül Dia.35-1 / 2 "
Min. Leg Inside Dia.35 1 / 2 "
Min. Emelési magasság1.56 "
Min. Dia kívül.6-1 / 4 "
Min. Villák közötti szélesség6.25 "
Min. Szélesség a lábak között42.25 "
Görgők száma4
MűveletKézi csörlő
Teljes mélység47 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője5.9 "
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Szélesség42.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 162.45
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8428900290
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent az AA utótag?

V. Az AA utótag az állítható villákat jelöli, amelyek alkalmasak raklapokhoz és csúszótalpakokhoz.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a targonca használata során?

A.

  • A rakomány felvétele előtt győződjön meg arról, hogy a villák beleférnek a villazsebekbe.
  • Engedje le teljesen a villákat, hogy a villák becsúszhassanak a csúszóvilla zsebeibe.
  • Győződjön meg arról, hogy a csúszás plusz a rakomány nettó tömege nem haladja meg a felrakó kapacitását.

K. Miből áll a platform?

V. A platform 9-es vastagságú krómozott acélból készül.

K. Mekkora a távolság a tengelytávtól a villa végéig?

V. A távolság a tengelytávtól a villa végéig 12 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLáb szélességeHosszMax. Utazási távolságMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttTeljes mélységÁr
VESTIL VWS-770-FF targonca fix kézi csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél | AG8CCR VWS-770-FF21.69 "4"46.19 "55.4 "3.6 "20.68 "21.18 "46.1875 "€1,937.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VWS-770-AA targonca állítható kézi csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél
€2,418.21 /Mértékegység