VESTIL VWIRE-32H hálós konténer, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 32 x 21 hüvelyk Méret | AG8CCK

VESTIL VWIRE-32H hálós konténer, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 32 x 21 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CCK Modell: VWIRE-32H

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€705.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible ömlesztettároló konténer
Kapacitás1000 lbs.
Összecsukott mélység8.5 "
Összeomlott magasság8 1 / 2 "
Összeomlott hossz32 "
Összecsukott szélesség20 "
színekSzürke
befejezGalvanizált
Villa hézag alatta4"
Villa bejárat tervezése4 irányú belépés
Villa nyitási magassága4"
Nyomtáv11 ga.
Magasság21 "
Belső magasság16 "
Belső hossza31 1 / 2 "
Belső szélesség19 1 / 2 "
Hossz32 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hálós nyitási magasság1 / 2 "
Háló nyílás szélessége1 / 2 "
Teljes mélység32 "
Teljes magasság21 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség20 "
kötet5.7 köb. ft.
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villahézag alatta (hüvelykben): 4
    • Háló huzal (nyomtáv): 11
    • A háló nyitási szélessége (hüvelykben): 1/2
    • Háló nyitási magassága (hüvelykben): 1/2

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKapacitásNyomtávTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső magasságÁr
VESTIL VWIRE-40H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 32 x 40 x 34 hüvelyk Méret | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 lbs.3 ga.34 "40 "32 "20.2 köb. ft.28 "-
ajánlatkérés
VESTIL VWIRE-48H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 40 x 48 x 42 hüvelyk Méret | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 lbs.3 ga.42 "48 "40 "32.6 köb. ft.30 "€1,158.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VWIRE-32H hálós konténer, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 32 x 21 hüvelyk
€705.08 /Mértékegység