VESTIL VWIRE-48H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 40 x 48 x 42 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CCM Modell: VWIRE-48H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,158.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible ömlesztettároló konténer
Kapacitás4000 lbs.
Összecsukott mélység15.5 "
Összeomlott magasság15 1 / 2 "
Összeomlott hossz48 "
Összecsukott szélesség40 "
színekSzürke
befejezGalvanizált
Villa hézag alatta4"
Villa bejárat tervezése4 irányú belépés
Villa nyitási magassága4"
Nyomtáv3 ga.
Magasság42 "
Belső magasság30 "
Belső hossza47 1 / 2 "
Belső szélesség39 1 / 2 "
Hossz48 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hálós nyitási magasság2"
Háló nyílás szélessége2"
Teljes mélység48 "
Teljes magasság42 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség40 "
kötet32.6 köb. ft.
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.7
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villahézag alatta (hüvelykben): 4
    • Háló huzal (nyomtáv): 3
    • A háló nyitási szélessége (hüvelykben): 2
    • Háló nyitási magassága (hüvelykben): 2

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKapacitásNyomtávTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső magasságÁr
VESTIL VWIRE-32H hálós konténer, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 32 x 21 hüvelyk Méret | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 lbs.11 ga.21 "32 "20 "5.7 köb. ft.16 "€705.08
VESTIL VWIRE-40H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 32 x 40 x 34 hüvelyk Méret | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 lbs.3 ga.34 "40 "32 "20.2 köb. ft.28 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VWIRE-48H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 40 x 48 x 42 hüvelyk
€1,158.88 /Mértékegység