VESTIL VWIRE-40H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 32 x 40 x 34 hüvelyk Méret | AG8CCL

VESTIL VWIRE-40H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 32 x 40 x 34 hüvelyk

Cikkszám: AG8CCL Modell: VWIRE-40H

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible ömlesztettároló konténer
Kapacitás4000 lbs.
Összecsukott mélység14.5 "
Összeomlott magasság14 1 / 2 "
Összeomlott hossz40 "
Összecsukott szélesség32 "
színekSzürke
befejezGalvanizált
Villa hézag alatta4"
Villa bejárat tervezése4 irányú belépés
Villa nyitási magassága4"
Nyomtáv3 ga.
Magasság34 "
Belső magasság28 "
Belső hossza39 1 / 2 "
Belső szélesség31 1 / 2 "
Hossz40 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hálós nyitási magasság2"
Háló nyílás szélessége2"
Teljes mélység40 "
Teljes magasság34 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség32 "
kötet20.2 köb. ft.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villahézag alatta (hüvelykben): 4
    • Háló huzal (nyomtáv): 3
    • A háló nyitási szélessége (hüvelykben): 2
    • Háló nyitási magassága (hüvelykben): 2

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKapacitásNyomtávTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső magasságÁr
VESTIL VWIRE-32H hálós konténer, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 32 x 21 hüvelyk Méret | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 lbs.11 ga.21 "32 "20 "5.7 köb. ft.16 "€705.08
VESTIL VWIRE-48H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 40 x 48 x 42 hüvelyk Méret | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 lbs.3 ga.42 "48 "40 "32.6 köb. ft.30 "€1,158.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VWIRE-40H hálós konténer, 4000 Lb. Kapacitás, 32 x 40 x 34 hüvelyk