PRECISION 3R0FL2208LBR4908ARHRB630 Less Bottom Rod, 1 3/4 Inch to 2 1/4 Inch Door Thick, 30 Inch to 48 in, Fire Rated | CT7XHQ 455V22

PRECISION 3R0FL2208LBR4908ARHRB630 Less Bottom Rod, 1 3/4 Inch to 2 1/4 Inch Door Thick, 30 Inch to 48 in, Fire Rated

Raktáron
Tétel: CT7XHQ Model: 3R0FL2208LBR4908ARHRB630Kereszthivatkozás: 455V22

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,867.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrúd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.0375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó szélességeTűz értékeltTételÁr
PRECISION FL2201 630 3X7 függőleges rúdkimenet, csak 36 hüvelyk. Tűzállóság | AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736 "IgenFüggőleges rúd€2,542.91
PRECISION FL2201 630 4X7 függőleges rúdkimenet, csak 48 hüvelyk. Tűzállóság | AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748 "IgenFüggőleges rúd€2,717.18
PRECISION FL2203 630 3X7 függőleges rúdkimeneti eszköz, 36 hüvelykes tűzállóság | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3X736 "IgenFüggőleges rúd€2,717.18
PRECISION FL2203 630 4X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 48 hüvelykes tűzállóság | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748 "IgenFüggőleges rúd€2,541.71
PRECISION 2201 630 4X7 függőleges rúdkijárat csak 48 hüvelyk. | AG4YFV 35GR68 2201 630 4X748 "NemFüggőleges rúd€2,354.38
PRECISION 2203 630 3X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 36 hüvelyk. | AG4YFW 35GR69 2203 630 3X736 "NemFüggőleges rúd€2,039.71
PRECISION 2203 630 4X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 48 hüvelyk. | AG4YFX 35GR70 2203 630 4X748 "NemFüggőleges rúd€2,354.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION 3R0FL2208LBR4908ARHRB630 Less Bottom Rod, 1 3/4 Inch to 2 1/4 Inch Door Thick, 30 Inch to 48 in, Fire Rated
€2,867.53 /Mértékegység