VESTIL VSRB-4 függőleges dobvisszatartó medence, 50 x 54 x 10 hüvelykes méret | AG8BZT

VESTIL VSRB-4 függőleges dobvisszatartó medence, 50 x 54 x 10 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AG8BZT Modell: VSRB-4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,042.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolt platform kosár
Kapacitás2400 lbs.
színekKék
KompatibilisTargonca
Dob anyagAcél
DobtájolásFüggőleges
Dob mérete55 gal.
Fork Pocket Center49 "
Villa vastagsága4"
Villa szélessége12 "
Magasság10 "
Hossz50 "
Terhelhetőség2400 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma4
Teljes magasság10 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség54 "
Sump kapacitás66 gal.
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásszínekFork Pocket CenterVilla vastagságaMagasságHosszSump kapacitásÁr
VESTIL VSRB-1 függőleges dobvisszatartó medence, 34 x 34 x 18 hüvelykes méret | AG8BZQ VSRB-134 "-Kék19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€2,068.45
VESTIL VSRB-2 függőleges dobvisszatartó medence, 34 x 54 x 18 hüvelykes méret | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.Kék49 "4"14 "34 "66 gal.€2,482.46
VESTIL VSRB-IN-4 függőleges dobvisszatartó medence, 34 x 107 x 10 hüvelykes méret | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-Kék70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.€4,202.18
ajánlatkérés
VESTIL VSRB-YL-2 dobtartó medence, 49 x 27 x 14 hüvelyk, sárga | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Sárga--14 "49 "57 gal.€1,410.13
VESTIL VSRB-YL-4 dobtartó medence, 49 x 49 x 14 hüvelyk, sárga | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Sárga--14 "49 "103 gal.€2,432.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VSRB-4 függőleges dobvisszatartó medence, 50 x 54 x 10 hüvelyk
€3,042.24 /Mértékegység