VESTIL VSRB-IN-4 függőleges dobvisszatartó medence, 34 x 107 x 10 hüvelyk

Tétel: AG8BZU Modell: VSRB-IN-4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,084.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolt platform kosár
elfogadja55 literes acél dobok
Kapacitás2,400 lbs.
színekKék
KompatibilisTargonca
Dob anyagAcél
DobtájolásFüggőleges
Dob mérete55 gal.
Fork Pocket Center70 1 / 4 "
Villa vastagsága5"
Villa szélessége12 "
Magasság10 "
Hossz34 "
Terhelhetőség2400 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma4
Teljes magasság10 "
Teljes hossz34 "
Teljes szélesség107 "
Sump kapacitás66 gal.
Szélesség107 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)271.78
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásszínekFork Pocket CenterVilla vastagságaMagasságHosszSump kapacitásÁr
VESTIL VSRB-1 függőleges dobvisszatartó medence, 34 x 34 x 18 hüvelykes méret | AG8BZQ VSRB-134 "-Kék19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€2,068.45
VESTIL VSRB-2 függőleges dobvisszatartó medence, 34 x 54 x 18 hüvelykes méret | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.Kék49 "4"14 "34 "66 gal.€2,482.46
VESTIL VSRB-4 függőleges dobvisszatartó medence, 50 x 54 x 10 hüvelykes méret | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Kék49 "4"10 "50 "66 gal.€3,042.24
VESTIL VSRB-YL-2 dobtartó medence, 49 x 27 x 14 hüvelyk, sárga | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Sárga--14 "49 "57 gal.€1,410.13
VESTIL VSRB-YL-4 dobtartó medence, 49 x 49 x 14 hüvelyk, sárga | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Sárga--14 "49 "103 gal.€2,432.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VSRB-IN-4 függőleges dobvisszatartó medence, 34 x 107 x 10 hüvelyk
€5,084.64 /Mértékegység