VESTIL VSPB-3024 rekesz tárolószekrény, horgos rekesz, 15 hüvelyk x 8 hüvelyk x 7 hüvelyk méret | AG8BZN

VESTIL VSPB-3024 rekesz tárolószekrény, horgos rekesz, 15 hüvelyk x 8 hüvelyk x 7 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG8BZN Modell: VSPB-3024

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€521.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz és polcszekrény
Doboz típusaD
Kapacitás60 lbs.
színekSárga
alkatrészekHook-on Bin
Magasság7"
TartalmazzaHook On Bin
Hossz14.63 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Csomag mérete12
Szélesség8.25 "
Dolgozni valakivelVSC-3501-132, VSC-3510-102, FSC-3501-NB, VSC-JC-171, VSC-JC-137, VSC-JC-NB, VSC-SSC-227, VSC-SSC-185, VSA- SSC-NB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásPolcszámAz A stílusú rekeszek számaB stílusú rekeszek számaRekeszek számaD stílusú rekeszek számaÁr
VESTIL VSC-3501-102 tárolószekrény, 102 rekesz, 36 x 72 hüvelyk méret | AG8BYR VSC-3501-102Acél, műanyag--34848102-€4,720.49
ajánlatkérés
VESTIL VSC-3501-132 tárolószekrény, 132 rekesz, 36 x 72 hüvelyk méret | AG8BYT VSC-3501-132Acél, műanyag--3484813212€4,865.17
ajánlatkérés
VESTIL VSC-3501-NB tárolószekrény, 36 x 72 hüvelyk, egyedi | AG8BYU VSC-3501-NBAcél-------€3,181.39
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-137 tárolószekrény, 137 rekesz, 24 x 78 hüvelykes méret | AG8BYV VSC-JC-137Acél, műanyag--36464137-€5,881.83
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-171 tárolószekrény, 171 rekesz, 24 x 78 hüvelykes méret | AG8BYW VSC-JC-171Acél, műanyag---646417113€6,321.31
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-NB tárolószekrény, 24 x 78 hüvelykes méret, egyedi | AG8BYX VSC-JC-NBAcél-------€5,006.83
VESTIL VSC-SSC-185 tárolószekrény, 185 rekesz, 24 x 84 hüvelykes méret | AG8BYY VSC-SSC-185Acél, műanyag--38090185-€7,647.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VSPB-3024 rekesz tárolószekrény, horgos rekesz, 15 hüvelyk x 8 hüvelyk x 7 hüvelyk méret
€521.26 /Mértékegység