VESTIL VSC-3501-102 tárolószekrény, 102 rekesz, 36 x 72 hüvelyk méret | AG8BYR

VESTIL VSC-3501-102 tárolószekrény, 102 rekesz, 36 x 72 hüvelykes méret

Tétel: AG8BYR Modell: VSC-3501-102
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,711.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Állítható polcokIgen
színekSzürke, sárga
Mélység24 "
ajtó kapacitása650 lbs.
Magassághoz illeszkedik6 ft.
Keret anyagAcél
Magasság72 "
Hossz24 "
ZárhatóIgen
AnyagAcél, műanyag
Anyagvastagság14 ga.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám3
Az A stílusú rekeszek száma48
B stílusú rekeszek száma48
Rekeszek száma102
A rekeszek száma102
Ajtók száma2
Polckapacitás900 lbs.
Polc anyagaAcél
Méretek TartalmazzaA típusú rekeszek (48) - 4" x 5" x 3", B stílusú rekeszek (48) - 4" x 7" x 3" és E típusú rekeszek (6) - 16" x 15" x 7"
A kukák teljes száma102
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásPolcszámAz A stílusú rekeszek számaB stílusú rekeszek számaRekeszek számaD stílusú rekeszek számaÁr
VESTIL VSC-3501-132 tárolószekrény, 132 rekesz, 36 x 72 hüvelyk méret | AG8BYT VSC-3501-132Acél, műanyag--3484813212€4,865.17
ajánlatkérés
VESTIL VSC-3501-NB tárolószekrény, 36 x 72 hüvelyk, egyedi | AG8BYU VSC-3501-NBAcél-------€3,181.39
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-137 tárolószekrény, 137 rekesz, 24 x 78 hüvelykes méret | AG8BYV VSC-JC-137Acél, műanyag--36464137-€5,881.83
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-171 tárolószekrény, 171 rekesz, 24 x 78 hüvelykes méret | AG8BYW VSC-JC-171Acél, műanyag---646417113€6,321.31
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-NB tárolószekrény, 24 x 78 hüvelykes méret, egyedi | AG8BYX VSC-JC-NBAcél-------€5,006.83
VESTIL VSC-SSC-185 tárolószekrény, 185 rekesz, 24 x 84 hüvelykes méret | AG8BYY VSC-SSC-185Acél, műanyag--38090185-€7,647.12
VESTIL VSC-SSC-227 tárolószekrény, 227 rekesz, 24 x 84 hüvelykes méret | AG8BYZ VSC-SSC-227Acél, műanyag---809022718€6,458.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VSC-3501-102 tárolószekrény, 102 rekesz, 36 x 72 hüvelykes méret
€5,711.79 /Mértékegység