VESTIL VSC-SSC-185 tárolószekrény, 185 rekesz, 24 x 84 hüvelykes méret | AG8BYY

VESTIL VSC-SSC-185 tárolószekrény, 185 rekesz, 24 x 84 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8BYY Modell: VSC-SSC-185

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,647.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Állítható polcokIgen
színekSzürke, sárga
Mélység24 "
ajtó kapacitása650 lbs.
Magassághoz illeszkedik6 ft.
Keret anyagAcél
Magasság84 "
Hossz24 "
ZárhatóIgen
AnyagAcél, műanyag
Anyagvastagság14 ga.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám3
Az A stílusú rekeszek száma80
B stílusú rekeszek száma90
Rekeszek száma185
A rekeszek száma185
Ajtók száma2
E stílusú rekeszek száma9
Polckapacitás500 lbs.
Polc anyagaAcél
Méretek TartalmazzaA típusú rekeszek (80) - 4" x 5" x 3", B stílusú rekeszek (90) - 4" x 7" x 3", D stílusú rekeszek (6) - 8" x 15" x 7" és E Stílustartók (9) - 16" x 15" x 7"
A kukák teljes száma185
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 300.6
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásPolcszámAz A stílusú rekeszek számaB stílusú rekeszek számaRekeszek számaD stílusú rekeszek számaÁr
VESTIL VSC-3501-102 tárolószekrény, 102 rekesz, 36 x 72 hüvelyk méret | AG8BYR VSC-3501-102Acél, műanyag--34848102-€4,720.49
ajánlatkérés
VESTIL VSC-3501-132 tárolószekrény, 132 rekesz, 36 x 72 hüvelyk méret | AG8BYT VSC-3501-132Acél, műanyag--3484813212€4,865.17
ajánlatkérés
VESTIL VSC-3501-NB tárolószekrény, 36 x 72 hüvelyk, egyedi | AG8BYU VSC-3501-NBAcél-------€3,181.39
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-137 tárolószekrény, 137 rekesz, 24 x 78 hüvelykes méret | AG8BYV VSC-JC-137Acél, műanyag--36464137-€5,881.83
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-171 tárolószekrény, 171 rekesz, 24 x 78 hüvelykes méret | AG8BYW VSC-JC-171Acél, műanyag---646417113€6,321.31
ajánlatkérés
VESTIL VSC-JC-NB tárolószekrény, 24 x 78 hüvelykes méret, egyedi | AG8BYX VSC-JC-NBAcél-------€5,006.83
VESTIL VSC-SSC-227 tárolószekrény, 227 rekesz, 24 x 84 hüvelykes méret | AG8BYZ VSC-SSC-227Acél, műanyag---809022718€6,458.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VSC-SSC-185 tárolószekrény, 185 rekesz, 24 x 84 hüvelykes méret
€7,647.12 /Mértékegység