VESTIL VHPS-2000-AA kézi targonca, állítható villa/lábak, 2000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG8BQA Modell: VHPS-2000-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,511.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus targonca
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Kapacitás2000 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza42.13 "
Villa szélessége5.9 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaNejlon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2 29 / 32 "
Magasság79 "
Vízszintes terhelési központ24 "
Láb típusLovaglóülés
Láb szélessége4"
Hossz62 "
Emelés fogantyúnkénti szivattyú3 / 4 "
Emelés fogantyúfordulatonként3 / 4 "
Emelési magasság max.62 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság1-3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Fork kívül Dia.26 3 / 4 "
Max. Belül Dia.50 "
Max. Leg Inside Dia.50 "
Max. Dia-n kívül26-3 / 4 "
Max. Utazási távolság64 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között50 "
Min. Fork kívül Dia.7 7 / 8 "
Min. Belül Dia.38 "
Min. Leg Inside Dia.38 "
Min. Emelési magasság1.38 "
Min. Dia kívül.7-7 / 8 "
Min. Utazási távolság36 "
Min. Villák közötti szélesség7.88 "
Min. Szélesség a lábak között40.13 "
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
MűveletKézi pumpa
Teljes mélység62 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság63 "
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő anyagaNejlon
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége2"
Szolgáltatási tartomány2 "63" -ig
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 356.4
Hajó magassága (cm)205.74
Hajó hossza (cm)153.04
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla hosszaCsökkentett magasságEmelt magasságHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL VHPS-2000-FF kézi targonca, fix villák/lábak, 2000 Lb. Kapacitás | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "€3,288.71
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-2000-AA-118 kézi szivattyús targonca, 2-118 hüvelyk, 1500-2000 font. Kapacitás | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "€4,567.40
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-2000-AA-17 kézi szivattyús targonca, 2-17 hüvelyk, 2000 font. Kapacitás | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-2000-AA-35 kézi szivattyús targonca, 2-17 hüvelyk, 2000 font. Kapacitás | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "€3,579.41
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-2000-FF-118 kézi szivattyús targonca, 3–118 hüvelyk, 1500–2000 font. Kapacitás | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-3000-AA-17 kézi szivattyús targonca, 2-35 hüvelyk, 3000 font. Kapacitás | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA kézi targonca, állítható villa/lábak, 2000 Lb. Kapacitás
€4,511.34 /Mértékegység