VESTIL VHPS-2000-FF kézi targonca, fix villák/lábak, 2000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG8BQB Modell: VHPS-2000-FF
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,979.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus targonca
Kapacitás2000 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza42.13 "
Villa szélessége5.9 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaNejlon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2 29 / 32 "
Magasság78 "
Vízszintes terhelési központ24 "
Láb típusLovaglóülés
Láb szélessége4"
Hossz60.25 "
Emelés fogantyúnkénti szivattyú3 / 4 "
Emelés fogantyúfordulatonként3 / 4 "
Emelési magasság max.62 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság3-3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Fork kívül Dia.24 "
Max. Belül Dia.50 "
Max. Leg Inside Dia.50 "
Max. Dia-n kívül24 "
Max. Utazási távolság59.25 "
Min. Fork kívül Dia.6"
Min. Belül Dia.34 "
Min. Leg Inside Dia.34 "
Min. Emelési magasság3.75 "
Min. Dia kívül.6"
Min. Villák közötti szélesség24 "
Min. Szélesség a lábak között22.75 "
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Teljes mélység60.25 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság63 "
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő anyagaNejlon
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége2"
Szolgáltatási tartomány3 3/4 "- 63"
Szélesség27.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 238.05
Hajó magassága (cm)208.92
Hajó hossza (cm)153.04
Hajószélesség (cm)69.53
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla hosszaCsökkentett magasságEmelt magasságHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL VHPS-2000-AA kézi targonca, állítható villa/lábak, 2000 Lb. Kapacitás | AG8BQA VHPS-2000-AA-42.13 "--62 "54 "79 "€3,728.38
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-2000-AA-118 kézi szivattyús targonca, 2-118 hüvelyk, 1500-2000 font. Kapacitás | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "€4,567.40
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-2000-AA-17 kézi szivattyús targonca, 2-17 hüvelyk, 2000 font. Kapacitás | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-2000-AA-35 kézi szivattyús targonca, 2-17 hüvelyk, 2000 font. Kapacitás | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "€3,579.41
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-2000-FF-118 kézi szivattyús targonca, 3–118 hüvelyk, 1500–2000 font. Kapacitás | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
ajánlatkérés
VESTIL VHPS-3000-AA-17 kézi szivattyús targonca, 2-35 hüvelyk, 3000 font. Kapacitás | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHPS-2000-FF kézi targonca, fix villák/lábak, 2000 Lb. Kapacitás
€3,979.34 /Mértékegység