AMERIC Szellőzőcsatornák, PVC, vinil bevonatú poliészter konstrukció


Szűrő
StílusModellHosszÁtmérőÉpítésszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
GAM-DS1215
15 láb.12 "PVC vinil bevonatú poliészter-€226.78
A
GAM-DS0815
15 láb.8"PVC vinil bevonatú poliészter-€196.18
B
GAM-DS0825CB
25 láb.8"PVC vinil bevonatú poliészter-€342.30
B
GAM-DS1225CB
25 láb.12 "PVC vinil bevonatú poliészter-€393.86
A
GAM-DS2025
25 láb.20 "PVC vinil bevonatú poliészter-€671.97
A
GAM-DS1225
25 láb.12 "PVC vinil bevonatú poliészter-€392.11
A
GAM-DS0825
25 láb.8"PVC vinil bevonatú poliészter-€275.30

Szellőzőcsatornák, PVC, vinil bevonatú poliészter konstrukció

Az Americ szellőzőcsatornák a füstöt és a szennyezett levegőt a szabadba vezetik, és friss levegőt szívnak be a zárt terekbe. PVC, vinil bevonatú poliészter konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak az UV-sugárzásnak, a páratartalomnak és a szélsőséges környezeti feltételeknek, és könnyen csatlakoztathatók a ventilátor ventilátoraihoz vagy a fúvóka ajkaihoz a negatív vagy pozitív légáramlás érdekében. Ezen túlmenően ezek az UL-listázott csatornák könnyen visszahúzható Schafer csőtömlőkkel rendelkeznek, amelyek nagy mennyiségű levegőt képesek kezelni alacsony nyomáson, és összecsukódhatnak a kényelmesen rögzíthető hordtáskákba. Gyorscsatlakozókkal vannak integrálva, csökkentve a média kiömlését, és 15 és 25 hüvelyk hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies amerikait is kínálja Eldobható szellőzőcsatorna amely szükség szerint vágható a hosszúságba.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?