NTN Dupla tömítésű patron golyóscsapágyak


Szűrő
ABEC tolerancia: 1 , Csapágy anyaga: Acél , Csapágy típusa: Dupla zárt , A ketrec anyaga: Préselt acél , Kenés: Polyrex EM zsír , Tömítés anyaga: NBR , Temp. Hatótávolság: -13 foktól 250 fokig F
StílusModellSzélességFura Dia.FúrástoleranciaDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásÁr (ÁFA nélkül)
A
63304LLBC3 / L627
22.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 font14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 font€57.92
B
63206LLBC3 / L627
23.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 font11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 font€102.55
B
63305LLBC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 font12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 font€101.96
B
63207LLBC3 / L627
27mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 font9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 font€119.33
B
63208LLBC3 / L627
30.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 font8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 font€145.46
B
63306LLBC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 font10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 font€84.03
A
63210LLBC3 / L627
30.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 font7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 font€155.59
B
63209LLBC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 font7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 font€129.67
A
63211LLBC3 / L627
33.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 font6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 font€194.23
B
63307LLBC3 / L627
34.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 font8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 font€124.60
B
63308LLBC3 / L627
36.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 font7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 font€186.94
B
63309LLBC3 / L627
39.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 font7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 font€271.14
B
63310LLBC3 / L627
44.4mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 font6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 font€213.86
B
63311LLBC3 / L627
49.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 font5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 font€355.25
B
63312LLBC3 / L627
54mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 font5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 font€483.49
B
63313LLBC3 / L627
58.7mm65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 font4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 font€448.79
B
63314LLBC3 / L627
63.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 font4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 font€585.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?