Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY GSM50 csúszókar rúdbilincs 20 hüvelyk 5-1/2 mély | AA8MDY 19C725

BESSEY GSM50 csúszókar rúdbilincs 20 hüvelyk 5-1/2 mély

Raktáron
Tétel: AA8MDY Modell: GSM50Kereszthivatkozás: 19C725
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
€190.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaEdzett hidegen húzott kovácsolt acél
Rúd mérete7/16 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)1-3/16
Sávszélesség (hüvelyk)19/32
Fogókar (be)1-5/16 x 2-5/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-5/16
Rögzítő felület W (hüvelyk)2-5/8
Fogantyúhossz4 11 / 16 "
FogantyúEdzett, kovácsoltvas acél
Terhelhetőség2660 font
Max. Állkapocsnyitás20 "
Névleges szorító nyomás2660
Névleges sínméret (hüvelyk)1-3/16 x 19/32
Nyitás20 In.
Pad típusForgatható, nagy teherbírású
Csavar méret0.775 "
Orsó Dia.0.775 In.
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége5-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)63.75
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8205700090
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY GSM50 csúszókar rúdbilincs 20 hüvelyk 5-1/2 mély
€190.93 /Mértékegység