MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 2.441 " , Médiaszűrő: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 100 , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 100 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M6
StílusModellTop ODAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretFolyikMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0035266
1.26 "1.26 "30453045 PSI28 négyzetméter HüvelykKívül-In2.75 "0.634 "€98.43
ajánlatkérés
A
MF0878751
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 négyzetméter HüvelykKívül-In2.75 "0.634 "€98.43
ajánlatkérés
A
MF0398034
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 négyzetméter HüvelykKívül-In2.75 "0.634 "€98.43
ajánlatkérés
A
MF0590132
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 négyzetméter HüvelykKívül-In2.75 "0.634 "€98.43
ajánlatkérés
B
MF0583265
1.77 "1.77 "----6.180.95 "€77.20
ajánlatkérés
C
MF0590165
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "€41.67
ajánlatkérés
B
MF0590224
1.77 "1.77 "----6.18 "0.95 "€77.20
ajánlatkérés
C
MF0583188
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "€41.67
ajánlatkérés
C
MF0885833
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "€41.67
ajánlatkérés
D
MF0831202
1.79 "1.79 "145145 PSI43 négyzetméter HüvelykKívül-In4.09 "0.81 "€33.26
ajánlatkérés
E
MF0590049
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
F
MF0878643
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
F
MF0422889
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
F
MF0422888
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
F
MF0183474
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
E
MF0422844
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
E
MF0422843
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
E
MF0422842
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
E
MF0183469
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
F
MF0422890
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
E
MF0398039
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
F
MF0694228
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
E
MF0586947
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
E
MF0396093
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
F
MF0008348
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
F
MF0398054
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
E
MF0369477
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
E
MF0878638
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
ajánlatkérés
F
MF0590064
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€129.75
ajánlatkérés
G
MF0167315
1.693 "1.693 "-435 PSI30 négyzetméter HüvelykKívül-In2.08 "0.717 "€73.32
ajánlatkérés
G
MF0167317
1.693 "1.693 "435435 PSI30 négyzetméter HüvelykKívül-In2.08 "0.717 "€73.32
ajánlatkérés
G
MF0590496
1.693 "1.693 "435435 PSI30 négyzetméter HüvelykKívül-In2.08 "0.717 "€73.32
ajánlatkérés
G
MF0233381
1.693 "1.693 "-435 PSI30 négyzetméter HüvelykKívül-In2.08 "0.717 "€73.32
ajánlatkérés
G
MF0586987
1.693 "1.693 "435435 PSI30 négyzetméter HüvelykKívül-In2.08 "0.717 "€73.32
ajánlatkérés
H
MF0366630
1.752 "1.752 "-435 PSI63 négyzetméter HüvelykKívül-In3.54 "0.87 "€56.55
ajánlatkérés
H
MF0343264
1.752 "1.752 "-435 PSI63 négyzetméter HüvelykKívül-In3.54 "0.87 "€56.55
ajánlatkérés
I
MF0271735
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
ajánlatkérés
H
MF0421083
1.752 "1.752 "435435 PSI63 négyzetméter HüvelykKívül-In3.54 "0.87 "€56.55
ajánlatkérés
H
MF0421085
1.752 "1.752 "-435 PSI63 négyzetméter HüvelykKívül-In3.54 "0.87 "€56.55
ajánlatkérés
H
MF0421084
1.752 "1.752 "435435 PSI63 négyzetméter HüvelykKívül-In3.54 "0.87 "€56.55
ajánlatkérés
I
MF0360045
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
ajánlatkérés
J
MF0360056
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
ajánlatkérés
I
MF0591466
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
ajánlatkérés
J
MF0894913
1.752 "1.752 "----6.180.87 "€78.70
ajánlatkérés
J
MF0271749
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
ajánlatkérés
J
MF0613911
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
ajánlatkérés
I
MF0166866
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
ajánlatkérés
J
MF0591488
1.752 "1.752 "----6.180.87 "€78.70
ajánlatkérés
J
MF0166894
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
ajánlatkérés
J
MF0894912
1.752 "1.752 "----6.180.87 "€78.70
ajánlatkérés
J
MF0897660
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
ajánlatkérés
I
MF0613894
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
ajánlatkérés
I
MF0894910
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
ajánlatkérés
K
MF0878671
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€111.43
ajánlatkérés
K
MF0422940
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€111.43
ajánlatkérés
K
MF0398073
1.772 "1.772 "-3045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€111.43
ajánlatkérés
K
MF0861042
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€111.43
ajánlatkérés
K
MF0182861
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€111.43
ajánlatkérés
K
MF0008155
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€111.43
ajánlatkérés
K
MF0183651
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€111.43
ajánlatkérés
K
MF0422941
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€111.43
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?