SQUARE D Öntött házú megszakítók: HGL sorozat


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIC minősítés: 35kAIC @ 480V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 3.4 " , Keret típusa: HGL , Magasság: 6.4 " , Max. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Beépítési: Szabadon álló , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HGL26015
1560A / HG21-2.7 "€2,482.94
B
HGL36015
1560A / HG33-4.1 "€2,889.02
A
HGL26025
2560A / HG21-2.7 "€2,469.72
C
HGL36030
3060A / HG33-4.1 "€2,909.32
A
HGL26030
3060A / HG21-2.7 "€2,435.64
A
HGL26035
35A-2-600V-€1,215.09
A
HGL26040
4060A / HG21-2.7 "€2,456.46
A
HGL26045
45A-2-600V-€1,215.09
D
HGL36050
5060A / HG33-4.1 "€2,889.02
A
HGL26050
5060A / HG21-2.7 "€2,444.30
E
HGL36060SA
60-3-600--
ajánlatkérés
F
HGL36060
6060A / HG33-4.1 "€2,936.16
A
HGL26070
70100A / HG21-2.7 "€2,899.12
G
HGL36070
70100A / HG33-4.1 "€3,398.57
G
HGL36080
80100A / HG33-4.1 "€3,291.52
A
HGL26080
80100A / HG21-2.7 "€2,899.12
A
HGL26090
90100A / HG21-2.7 "€3,177.85
H
HGL36090
90100A / HG33-4.1 "€3,291.52
A
HGL26100
100100A / HG21-2.7 "€2,867.22
I
HGL36110
110A-3-600V-€2,191.26
F
HGL36125
125150A / HG33-4.1 "€7,611.17
E
HGL36150U33XSA
150-3-600-€3,276.43
ajánlatkérés
J
HGL26150
150150A / HG21-2.7 "€5,625.33
F
HGL36150
150150A / HG33-4.1 "€7,795.20

Öntött házú megszakítók: HGL sorozat

A Square D HGL sorozatú megszakítókat arra tervezték, hogy megvédjék az elektromos berendezéseket a rövidzárlatok és túlterhelések okozta károktól. Ezek az egységek termikus-mágneses kioldóval vannak felszerelve, 40 °C-ra (környezeti hőmérséklet) kalibrálva, amely lehetővé teszi mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozási funkciókat. Ezeknek a megszakítóknak a H-vázas kialakítása 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC és 18 kA @ 600 VAC megszakítási kapacitást kínál. Ezek a megszakítók egységrögzítő (fül-fül) szerkezettel rendelkeznek a telepítési és karbantartási állásidő csökkentése érdekében, és 14 és 3 AWG közötti méretű alumínium- vagy rézhuzalokhoz is illeszkednek. Válasszon a 2 és 3 pólusú konfigurációkban elérhető IEC védők széles kínálatából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?