VESTIL TOE-B-84-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 79 x 4 hüvelykes méret | AG8AWB

VESTIL TOE-B-84-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 79 x 4 hüvelykes méret

Tétel: AG8AWB Modell: TOE-B-84-N
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€140.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételToeboard
Horgonylemez vastagság3 / 16 "
Horgonylap szélessége3 7 / 8 "
színekSárga
Magasság4"
Hossz80 5 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat mérete7 / 16 "x 7 / 8"
Horgonylap száma2
StílusNégyzet
Használható hossz79 "
Szélesség3 7 / 8 "
Dolgozni valakivelSQ-84-TB, SQ-84

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)204.79
Hajószélesség (cm)9.84
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHorgonylap számaHasználható hosszÁr
VESTIL TOE-B-108-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 99.5 x 4 hüvelykes méret | AG8AVW TOE-B-108-N51 3 / 8 "449 3 / 4 "€259.52
VESTIL TOE-B-120-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 111.5x4 hüvelykes méret | AG8AVX TOE-B-120-N57 3 / 8 "255 3 / 4 "€226.46
VESTIL TOE-B-48-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 43 x 4 hüvelykes méret | AG8AVY TOE-B-48-N44 5 / 8 "243 "€102.11
VESTIL TOE-B-60-N négyzet alakú biztonsági kapaszkodó, lábujjdeszka, 55 x 4 hüvelykes méret | AG8AVZ TOE-B-60-N56 5 / 8 "255 "€133.95
VESTIL TOE-B-72-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 67 x 4 hüvelykes méret | AG8AWA TOE-B-72-N68 5 / 8 "267 "€123.25
VESTIL TOE-B-96-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 91 x 4 hüvelykes méret | AG8AWC TOE-B-96-N91 3 / 8 "291 "€134.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TOE-B-84-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 79 x 4 hüvelykes méret
€140.99 /Mértékegység