ML KISHIGO Prémium Brilliant Series 200 PSV seriff mellények


Az ML Kishigo 8054BZ sorozatú rendőri biztonsági mellények ideálisak a bűnüldöző szervek tisztviselői számára, hogy javítsák láthatóságukat és biztosítsák biztonságukat olyan környezetben, mint például a forgalmi megállók, baleseti helyszínek vagy éjszakai járőrözés közben.

Szűrő
Zárás típusa: Cipzár , Szín: barna , Anyaga: Poliészter , Zsebek: 2
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
8054BZ-2X-4X
2XL / 4XL€100.80
A
8054BZ-M-XL
M / XL€100.80

Prémium Brilliant Series 200 PSV seriff mellények

Az ML Kishigo 8054BZ sorozatú rendőri biztonsági mellények ideálisak a bűnüldöző szervek tisztviselői számára, hogy javítsák láthatóságukat és biztosítsák biztonságukat olyan környezetben, mint például a forgalmi megállók, baleseti helyszínek vagy éjszakai járőrözés közben.

Jellemzők

  • Az ML Kishigo 8054BZ sorozatú rendőrségi biztonsági mellények hálós felső konstrukcióval rendelkeznek a légáteresztés érdekében, és szilárd poliészter alsó részük az erősség érdekében.
  • Két 1 hüvelyk széles Vizlite fényvisszaverő anyaggal vannak felszerelve, amelyek kiváló láthatóságot biztosítanak fényviszonyok között.
  • Ezek a rendőrmellények 4 pontos letörő kialakítással rendelkeznek, hogy elakadásmentes védelmet nyújtsanak. Vészhelyzet vagy összegabalyodás esetén a mellény gyorsan és biztonságosan levehető.
  • Kényelmes tárolási lehetőségeket kínálnak a bal mellkasi ceruzával / tolltartó zsebbel az íróeszközök könnyű eléréséhez, valamint egy nagy belső alsó zsebbel a nélkülözhetetlen tárgyak szállításához.
  • Ezek a rendőrségi biztonsági mellények egy bal mellkasi mikrofonfüllel vannak beépítve a mikrofon vagy más kommunikációs eszközök kényelmes rögzítéséhez.
  • Lehetővé teszik a 4 évszakonkénti állíthatóságot, lehetővé téve viselőjének, hogy a ruhadarabokat alá rétegezze, hogy a hidegebb hónapokban még melegebb legyen.
  • Ezek a mellények könnyen összecsukhatók és egy dedikált tárolótasakban tárolhatók, így biztosítva a kompaktságot és a hordozhatóságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?