VESTIL TOE-B-108-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 99.5 x 4 hüvelykes méret | AG8AVW

VESTIL TOE-B-108-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 99.5 x 4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8AVW Modell: TOE-B-108-N

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€259.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételToeboard
Horgonylemez vastagság3 / 16 "
Horgonylap szélessége3 7 / 8 "
színekSárga
Magasság4"
Hossz51 3 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat mérete7 / 16 "x 7 / 8"
Horgonylap száma4
StílusNégyzet
Használható hossz49 3 / 4 "
Szélesség3 7 / 8 "
Dolgozni valakivelSQ-108-TB, SQ-108

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)130.49
Hajószélesség (cm)9.84
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHorgonylap számaHasználható hosszÁr
VESTIL TOE-B-120-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 111.5x4 hüvelykes méret | AG8AVX TOE-B-120-N57 3 / 8 "255 3 / 4 "€226.46
VESTIL TOE-B-48-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 43 x 4 hüvelykes méret | AG8AVY TOE-B-48-N44 5 / 8 "243 "€102.11
VESTIL TOE-B-60-N négyzet alakú biztonsági kapaszkodó, lábujjdeszka, 55 x 4 hüvelykes méret | AG8AVZ TOE-B-60-N56 5 / 8 "255 "€133.95
VESTIL TOE-B-72-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 67 x 4 hüvelykes méret | AG8AWA TOE-B-72-N68 5 / 8 "267 "€123.25
VESTIL TOE-B-84-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 79 x 4 hüvelykes méret | AG8AWB TOE-B-84-N80 5 / 8 "279 "€116.52
ajánlatkérés
VESTIL TOE-B-96-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 91 x 4 hüvelykes méret | AG8AWC TOE-B-96-N91 3 / 8 "291 "€134.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TOE-B-108-N négyzet alakú biztonsági korlát, lábujjdeszka, 99.5 x 4 hüvelykes méret
€259.52 /Mértékegység