VESTIL TJ-06 oldalsó forgó pótkocsi-emelő, 800 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8AUC Modell: TJ-06

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőzetes Jack
Kapacitás800 lbs.
színekEzüst
A hajtókar helyzeteOldal
Mélység33 "
Magasság33 "
TartalmazzaSzerelési hardver és csatlakozó
Hossz33 "
Emelési tartomány10 "
Csökkentett magasság23 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Emelt magasság33 "
RozsdaállóIgen
Kerékátmérő5.5 "
Kerék szélessége2"
Szélesség3.94 "
Szél típusaOldalsó szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési tartományKapacitásszínekSzélességSzél típusaA hajtókar helyzeteMélységMagasságÁr
VESTIL TJ-AF A-keretes pótkocsi-emelő, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Ezüst4.5 "Felsõ szélfelső5.0625 "36.63 "€77.91
VESTIL TJ-F3 csőgyűrűs utánfutó emelő, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AUG TJ-F315 "2000 lbs.Fekete5.25 "Felsõ szélfelső4"41.44 "€105.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TJ-06 oldalsó forgó pótkocsi-emelő, 800 Lb. Kapacitás
€107.30 /Mértékegység