VESTIL TJ-F3 csőgyűrűs pótkocsi-emelő, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8AUG Modell: TJ-F3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€105.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőzetes Jack
Kapacitás2000 lbs.
színekFekete
A hajtókar helyzetefelső
Mélység4"
Magasság41.44 "
Tartalmazzacsatlakozó
Hossz4"
Emelési tartomány15 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Szélesség5.25 "
Szél típusaFelsõ szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)105.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési tartományKapacitásszínekSzélességSzél típusaA hajtókar helyzeteMélységMagasságÁr
VESTIL TJ-06 oldalsó forgó pótkocsi-emelő, 800 Lb. Kapacitás | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Ezüst3.94 "Oldalsó szélOldal33 "33 "€107.30
VESTIL TJ-AF A-keretes pótkocsi-emelő, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Ezüst4.5 "Felsõ szélfelső5.0625 "36.63 "€77.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TJ-F3 csőgyűrűs pótkocsi-emelő, 2000 Lb. Kapacitás
€105.43 /Mértékegység