BUSSMANN 170M típusú 80-as sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyzet alakú testpengék biztosítékai , DC feszültség névleges: 690 VDC , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Mfr. Sorozat: 170M 80-as típus , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Megszakítás típusa: Behabzsol , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 690 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMagasságMegszakítás besorolásaTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
170M6015
1.1kA---Biztosíték--€709.17
A
170M6017
1.4kA---Penge biztosíték--€792.56
A
170M6018
1.5kA---Penge biztosíték--€866.53
B
170M6019
1.6kA---Biztosíték--€866.53
A
170M6020
1.8kA---Biztosíték--€956.84
A
170M6016
1.25kA---Penge biztosíték--€792.56
C
170M6014
1kA---Biztosíték--€487.54
A
170M6021
2kA---Penge biztosíték--€1,015.38
A
170M1358
10A---Biztosíték--€118.74
A
170M1359
16A---Penge biztosíték--€124.36
A
170M1362
32A---Biztosíték--€126.06
A
170M1363
40A---Penge biztosíték--€121.03
D
170M2611
50A---Biztosíték--€164.96
E
170M1364
50A---Biztosíték--€107.74
A
170M2612
63A---Biztosíték--€164.96
F
170M1365
63A---Penge biztosíték--€108.27
A
170M2613
80A---Penge biztosíték--€194.92
G
170M3011
80A---Biztosíték--€300.57
H
170M2614
100A---Penge biztosíték--€194.92
A
170M3012
100A---Penge biztosíték--€300.57
I
170M1367
100A---Biztosíték--€111.37
J
170M1368
125A-21mm200kAPenge biztosíték54mm48mm€112.29
A
170M3013
125A---Biztosíték--€300.57
K
170M2616
160A---Penge biztosíték--€194.92
A
170M3014
160A---Biztosíték--€300.57
L
170M1369
160A-40mm-Biztosíték100 láb.21mm€117.80
M
170M1370
200A--200kABiztosíték100 láb.20mm€143.80
A
170M3015
200A---Biztosíték--€250.77
A
170M2617
200A---Biztosíték--€194.92
N
170M1371
250A---Biztosíték--€165.55
A
170M2618
250A---Penge biztosíték--€188.14
A
170M3016
250A---Penge biztosíték--€271.15
A
170M4010
315A---Penge biztosíték--€397.90
O
170M1372
315ADIN 43-200APenge biztosíték100 láb.54mm€152.51
P
170M2619
315ADIN 43-200ABiztosíték100 láb.54mm€261.39
Q
170M2621
400A---Biztosíték--€246.88
R
170M3020
450A---Biztosíték--€311.40
S
170M4013
450A---Biztosíték--€454.89
A
170M4014
500A170M--Penge biztosíték--€454.89
T
170M3021
500A---Biztosíték--€306.62
U
170M4015
550A---Penge biztosíték--€454.89
B
170M3022
550A---Biztosíték--€372.61
A
170M6010
630A---Biztosíték--€601.07
V
170M6011
700A---Biztosíték--€601.07
W
170M4017
700A---Penge biztosíték--€362.12
X
170M6012
800A---Penge biztosíték--€651.89
Y
170M4018
800A---Penge biztosíték--€1,552.32
Z
170M4019
900A---Penge biztosíték--€503.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?