VESTIL TJ-AF A-keretes pótkocsi-emelő, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8AUD Modell: TJ-AF

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€77.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőzetes Jack
Kapacitás2000 lbs.
színekEzüst
A hajtókar helyzetefelső
Mélység5.0625 "
frame típusaEgy keret
Magasság36.63 "
Hossz5.06 "
Emelési tartomány10 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Szélesség4.5 "
Szél típusaFelsõ szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)93.03
Hajó hossza (cm)12.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési tartományKapacitásszínekSzélességSzél típusaA hajtókar helyzeteMélységMagasságÁr
VESTIL TJ-06 oldalsó forgó pótkocsi-emelő, 800 Lb. Kapacitás | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Ezüst3.94 "Oldalsó szélOldal33 "33 "€107.30
VESTIL TJ-F3 csőgyűrűs utánfutó emelő, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AUG TJ-F315 "2000 lbs.Fekete5.25 "Felsõ szélfelső4"41.44 "€105.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TJ-AF A-keretes pótkocsi-emelő, 2000 Lb. Kapacitás
€77.91 /Mértékegység