VESTIL TAL-220-DC acél tote-A-Load egyenáramú villa, 21 hüvelyk x 43 hüvelykes méret, 2,200 font. Kapacitás, sárga | AG8AAJ

VESTIL TAL-220-DC acél tote-A-Load egyenáramú villa, 21 hüvelyk x 43 hüvelykes méret, 2,200 font. Kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: AG8AAJ Modell: TAL-220-DC

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,366.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklapemelő
akkumulátor mérete13
Kapacitás2200 lbs.
színekSárga
Villa hossza43 "
Villa szélessége21 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2.5 "
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő átm.2 1 / 2 "
Első görgő szélessége3"
Magasság51 "
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Hossz68 "
Emelési művelet típusaPush Button
Terhelhetőség2200 lbs.
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság33 "
Max. Utazási távolság29.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság3.5 "
Az elemek száma1
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Művelet12 voltos egyenáram
TúlterhelésvédelemIgen
FázisNem alkalmazható
Peronhossz43 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség21 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság33 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Feszültség12V DC
Szélesség26.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 184.95
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)67.63
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességVilla hosszaVilla szélességeÁramforrásSzélességMagasságTételHosszÁr
VESTIL TAL-220-HD hordható lábszivattyú, 21 hüvelykes x 43 hüvelykes villaméret | AG8AAK TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Kézikönyv23 "51.25 "Kézi raklapemelő63 "€3,023.12
VESTIL TAL-260-DC acél tote-A-Load egyenáramú villa, 27 hüvelyk x 43 hüvelykes méret, 2,200 font. Kapacitás, sárga | AG8AAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Elektromos vezeték nélküli32.62 "51 "Elektromos raklapemelő68 "€8,447.58
VESTIL TAL-260-HD Ergonomikus lábszivattyú, 27 hüvelyk x 43 hüvelyk, méret | AG8AAM TAL-260-HD27 "43 "27 "Kézikönyv34.19 "51.44 "Kézi raklapemelő64.56 "€3,178.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TAL-220-DC acél tote-A-Load egyenáramú villa, 21 hüvelyk x 43 hüvelykes méret, 2,200 font. Kapacitás, sárga
€8,366.19 /Mértékegység