Kapacitás: 2200 lbs. , Szín: Sárga , Lábszivattyú emelés löketenként: 1 / 2 " , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: poliuretán , Első görgő átm.: 2 1 / 2 " , Első görgő szélessége: 3" , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 29.5 " , Elemek száma: 1 , Görgők száma: 4 , Első görgő száma: 2 , Szivattyúk száma alacsony fokozaton: 60 , Hátsó görgők száma: 2 , Platform anyaga: Acél , Szivattyú fordulatszáma: 1 , Hátsó görgő anyaga: poliuretán , Hátsó görgő típusa: Forgó fékkel , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Feszültség: 12V DC