VESTIL TAL-260-HD Ergonomikus lábszivattyú, 27 hüvelyk x 43 hüvelyk, méret | AG8AAM

VESTIL TAL-260-HD tote-a-load ergonomikus lábszivattyú, 27 hüvelyk x 43 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8AAM Típus: TAL-260-HD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,178.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi raklapemelő
Kapacitás2200 lbs.
színekSárga
Lábszivattyú-emelés löketenként1 / 2 "
Villa hossza43 "
Villa szélessége27 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2.5 "
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő átm.2 1 / 2 "
Első görgő szélessége3"
Magasság51.44 "
Hossz64.56 "
Emelési művelet típusaLáb működtetve
Terhelhetőség2200 lbs.
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság33 "
Max. Utazási távolság29.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság3.5 "
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Szivattyúk száma alacsony beállításon60
Hátsó görgők száma2
MűveletLábszivattyú
Peronhossz43 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség27 "
ÁramforrásKézikönyv
Szivattyú sebessége1
Emelt magasság33 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Szélesség34.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153.9
Hajó magassága (cm)130.65
Hajó hossza (cm)163.99
Hajószélesség (cm)86.84
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességVilla hosszaVilla szélességeÁramforrásSzélességMagasságTételHosszÁr
VESTIL TAL-220-DC acél tote-A-Load egyenáramú villa, 21 hüvelyk x 43 hüvelykes méret, 2,200 font. Kapacitás, sárga | AG8AAJ TAL-220-DC21 "43 "21 "Elektromos vezeték nélküli26.62 "51 "Elektromos raklapemelő68 "€8,366.19
VESTIL TAL-220-HD hordható lábszivattyú, 21 hüvelykes x 43 hüvelykes villaméret | AG8AAK TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Kézikönyv23 "51.25 "Kézi raklapemelő63 "€3,023.12
VESTIL TAL-260-DC acél tote-A-Load egyenáramú villa, 27 hüvelyk x 43 hüvelykes méret, 2,200 font. Kapacitás, sárga | AG8AAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Elektromos vezeték nélküli32.62 "51 "Elektromos raklapemelő68 "€8,447.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TAL-260-HD tote-a-load ergonomikus lábszivattyú, 27 hüvelyk x 43 hüvelykes méret
€3,178.89 /Mértékegység